{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Power Q | |
⌀ ostrzy DC | 22 mm | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
wykonanie chwytu | chwyt Weldon | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Wcinanie | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | HPC | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
⌀ D3 | 14 mm | |
Długość wysięgu L1 | 35 mm | |
długość całkowita Lges | 85 mm | |
⌀ chwytu Ds h6 | 20 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 36 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 42 mm | |
Frez obiegowy ap | 0,3 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 1,89 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 12,13 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | XOM.060310 | |
Kąt ustawienia κ | 15 stopni | |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) |
Numer artykułu | 212802 22/3 | |
EAN / GTIN | 4045197938923 |