{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Power Q | |
⌀ ostrzy DC | 42 mm | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
wykonanie chwytu | z gwintem | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Wcinanie | |
Strategia skrawania | HPC | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
⌀ D3 | 26 mm | |
długość całkowita Lges | 60 mm | |
gwint uchwytu M | M16 | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 68 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 82 mm | |
Frez obiegowy ap | 1,5 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 2,05 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 22,34 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | XDM.120516 | |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) |
Numer artykułu | 212816 42/3 | |
EAN / GTIN | 4062406074821 | |
Numer producenta | 212816 42/3 |