XDMW120516ZDSR, HB4715, Typ: HART

Nr art.: 212891 HART
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    101,01  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    84,18  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej XDMW120516ZDSR
typ HART
Gatunek HB4715
Materiał ostrza HM
zalecana głębokość skrawania ap maks. 0,8 mm
maksymalna głębokość skrawania ap maks. 2 mm
Promień programowany przy ap max 3 mm
posuw fz na ząb 0,9 mm
grubość płytki S 5.56 mm
liczba wymian/ostrzy 3
promień naroża 1,6 mm
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 212891 HART
EAN / GTIN 4045197943194
Numer producenta 212891 HART

Tabela zastosowań

Stal < 50 HRC
H
110
Stal < 55 HRC
H
80
Stal < 60 HRC
H
50
żeliwo szare (sferoidalne)
K
200
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wskazówka:

Zalecane wartości dla ae = 0,5...1×D / ap maks.