{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | XDMT120516ZDSR | |
typ | ST900 | |
Gatunek | HB4020 | |
Materiał ostrza | HM | |
zalecana głębokość skrawania ap maks. | 1,5 mm | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 2 mm | |
Promień programowany przy ap max | 3 mm | |
posuw fz na ząb | 1,2 mm | |
grubość płytki S | 5.56 mm | |
liczba wymian/ostrzy | 3 | |
promień naroża | 1,6 mm | |
Rodzaj produktu | płytka skrawająca do frezowania |
Numer artykułu | 212887 ST900 | |
EAN / GTIN | 4045197943170 | |
Numer producenta | 212887 ST900 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |