Wysokowydajne frezy GARANT Power Q 50/4 mm

Nr art.: 212817 50/4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Zastosowanie frezu: Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Wcinanie
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Strategia skrawania: HPC
  • Wymiana narzędzi: PowerCard
PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Power Q
⌀ ostrzy DC 50 mm
Liczba ostrzy Z 4
wykonanie chwytu z otworem
Zastosowanie frezu Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Wcinanie
chłodzenie wewnętrzne tak
Strategia skrawania HPC
Wymiana narzędzi PowerCard
⌀ D3 34 mm
długość całkowita Lges 40 mm
⌀ otworu uchwytu 22 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmin. 84 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. 98 mm
Frez obiegowy ap 1,5 mm
Kąt rampingu αmaks. 1,51 stopni
Długość rampingu dla αmaks. 30,34 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca XDM.120516
Kąt ustawienia κ 11 stopni
Fz Helix 0,8
Rodzaj produktu Głowice z gwintem (RD..10)

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 212817 50/4
EAN / GTIN 4045197939357
Numer producenta 212817 50/4

Opis

Część zamienna:

Zestaw śrub do płytek skrawających nr 219812 (15IP; 5,0 Nm).

Wskazówka:

Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT 211750, wielk. 5,0 z grotem nr 674252, wielk. 15IP.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Wysokowydajne frezy GARANT Power Q  50/4 mm

Wysokowydajne frezy GARANT Power Q 50/4 mm

na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 451,92  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
1 791,52  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 811,21  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Liczba ostrzy Z 4 4 4
długość całkowita Lges 40 mm 40 mm 50 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca XDM.120516 XD.. 120408 XOMU146715
wykonanie chwytu z otworem z otworem z otworem
Frez obiegowy ⌀ Dmin. 84 mm 79 mm 84 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. 98 mm 98 mm 98 mm
Długość rampingu dla αmaks. 30,34 mm 28,5 mm 31,07 mm

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Power Q" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka