{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Power Q | |
⌀ ostrzy DC | 100 mm | |
Liczba ostrzy Z | 7 | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Wcinanie | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | HPC | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
⌀ D3 | 84 mm | |
długość całkowita Lges | 63 mm | |
⌀ otworu uchwytu | 32 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 184 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 198 mm | |
Frez obiegowy ap | 1,5 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 0,57 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 80,34 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | XDM.120516 | |
Kąt ustawienia κ | 11 stopni | |
Fz Helix | 0,8 | |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) |
Numer artykułu | 212817 100/7 | |
EAN / GTIN | 4045197939418 | |
Numer producenta | 212817 100/7 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Wysokowydajne frezy GARANT Power Q 100/7 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 972,19 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
1 756,74 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 568,68 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 756,74 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Kąt ustawienia κ | 11 stopni | 15-30 stopni | 12 stopni | 15-30 stopni |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Wcinanie | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Wcinanie | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping |
długość całkowita Lges | 63 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak | tak | tak |
wykonanie chwytu | z otworem | z otworem | z otworem | z otworem |
⌀ ostrzy DC | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Fz Helix | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |