{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | FeedKing | |
⌀ ostrzy DC | 80 mm | |
Liczba ostrzy Z | 6 | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Wcinanie | |
Podziałka ostrzy | nierówna | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | HPC | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
⌀ D3 | 59 mm | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 1,8 mm | |
długość całkowita Lges | 50 mm | |
⌀ otworu uchwytu | 32 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 139 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 158 mm | |
Frez obiegowy ap | 1,85 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 0,29 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 58,5 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | XD.. 120408 | |
śruby mocujące | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Kąt ustawienia κ | 12 stopni | |
Fz Helix | 0,7 | |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) |
Numer artykułu | 212910 80/6 | |
EAN / GTIN | 4045197514370 | |
Numer producenta | 212910 80/6 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Wysokowydajne frezy FeedKing, z otworem, ⌀ D / liczba ostrzy Z: 80/6mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 303,76 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
1 663,28 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
1 663,28 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 6 | 6 | 6 |
⌀ otworu uchwytu | 32 mm | 27 mm | 27 mm |
Kąt ustawienia κ | 12 stopni | 15-30 stopni | 15-30 stopni |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Wcinanie | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak | tak |
⌀ D3 | 59 mm | 64 mm | 64 mm |
Fz Helix | 0,7 | 0,7 | 0,7 |