{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | FeedKing | |
⌀ ostrzy DC | 52 mm | |
Liczba ostrzy Z | 4 | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Wcinanie | |
Podziałka ostrzy | nierówna | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | HPC | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
⌀ D3 | 31 mm | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 1,8 mm | |
długość całkowita Lges | 40 mm | |
⌀ otworu uchwytu | 22 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 83 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 102 mm | |
Frez obiegowy ap | 1,85 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 0,56 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 30,5 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | XD.. 120408 | |
śruby mocujące | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Kąt ustawienia κ | 12 stopni | |
Fz Helix | 0,7 | |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) |
Numer artykułu | 212910 52/4 | |
EAN / GTIN | 4045197321015 | |
Numer producenta | 212910 52/4 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Wysokowydajne frezy FeedKing 52/4 mm
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
1 790,31 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
1 460,78 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ otworu uchwytu | 22 mm | 22 mm |
Kąt ustawienia κ | 12 stopni | 11 stopni |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak |
wykonanie chwytu | z otworem | z otworem |
⌀ D3 | 31 mm | 36 mm |
Kąt rampingu αmaks. | 0,56 stopni | 1,42 stopni |
Fz Helix | 0,7 | 0,8 |