{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | FeedKing | |
⌀ ostrzy DC | 100 mm | |
Liczba ostrzy Z | 8 | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Wcinanie | |
Podziałka ostrzy | nierówna | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | HPC | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
⌀ D3 | 84 mm | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 1,15 mm | |
długość całkowita Lges | 50 mm | |
⌀ otworu uchwytu | 32 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 184 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 198 mm | |
Frez obiegowy ap | 1,15 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 0,21 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 83,5 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | XD.. 09T308 | |
śruby mocujące | 219933 (15IP; 3,8 Nm) | |
Kąt ustawienia κ | 9 stopni | |
Fz Helix | 0,7 | |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) |
Numer artykułu | 212910 100/8 | |
EAN / GTIN | 4045197411778 | |
Numer producenta | 212910 100/8 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Wysokowydajne frezy FeedKing 100/8 mm
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
2 761,44 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
3 386,57 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ otworu uchwytu | 32 mm | 32 mm |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Wcinanie | Wcinanie; Ramping; Wcinanie |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak |
⌀ ostrzy DC | 100 mm | 100 mm |
Strategia skrawania | HPC | HPC |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 184 mm | 184 mm |
Fz Helix | 0,7 | 0,8 |