{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 28 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 343 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 120 stopni | |
chwyt | stożek Morse’a | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 128 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 170 mm | |
długość całkowita L | 291 mm | |
Minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin | 19,3 mm | |
stożek Morse'a MK o wielkości | 3 | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,26 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 116620 28 | |
EAN / GTIN | 4062406097349 | |
Numer producenta | 116620 28 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Rozwiertak HSS N, bez powłoki, ⌀ DC h8: 28mm
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
882,42 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
306,49 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
570,98 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
1 295,17 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
887,36 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | bez powłoki | bez powłoki | bez powłoki | bez powłoki | bez powłoki |
norma | DIN 343 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 341 |
kąt wierzchołkowy | 120 stopni | 118 stopni | 118 stopni | 135 stopni | 118 stopni |
typ | N | N | N | INOX | N |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,26 mm/obr. | 0,25 mm/obr. | 0,25 mm/obr. | 0,25 mm/obr. | 0,25 mm/obr. |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 128 mm | 128 mm | 128 mm | 128 mm | 180 mm |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte |