{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 34 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 343 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 120 stopni | |
chwyt | stożek Morse’a | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 139 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 190 mm | |
długość całkowita L | 339 mm | |
Minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin | 24 mm | |
stożek Morse'a MK o wielkości | 4 | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,31 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 116620 34 | |
EAN / GTIN | 4062406097400 | |
Numer producenta | 116620 34 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Rozwiertak HSS N, bez powłoki, ⌀ DC h8: 34mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 500,76 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
557,85 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
975,02 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 3 | 2 | 2 |
pierścień barwny | bez | bez | bez |
długość całkowita L | 339 mm | 339 mm | 339 mm |
chwyt | stożek Morse’a | stożek Morse’a | stożek Morse’a |
Materiał ostrza | HSS | HSS | HSS |
kąt wierzchołkowy | 120 stopni | 118 stopni | 118 stopni |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,31 mm/obr. | 0,25 mm/obr. | 0,25 mm/obr. |