{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 22,5 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 343 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 120 stopni | |
chwyt | stożek Morse’a | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 121,3 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 155 mm | |
długość całkowita L | 253 mm | |
Minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin | 16 mm | |
stożek Morse'a MK o wielkości | 2 | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,22 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 116620 22,5 | |
EAN / GTIN | 4062406097189 | |
Numer producenta | 116620 22,5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Rozwiertak HSS N, bez powłoki, ⌀ DC h8: 22,5mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
745,44 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
207,34 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
362,36 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
841,73 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
597,34 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
pierścień barwny | bez | bez | bez | bez | bez |
chwyt | stożek Morse’a | stożek Morse’a | stożek Morse’a | stożek Morse’a | stożek Morse’a |
Materiał ostrza | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
typ | N | N | N | INOX | N |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 121,3 mm | 121,3 mm | 121,3 mm | 121,3 mm | 164,3 mm |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte |