{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 36 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 343 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 120 stopni | |
chwyt | stożek Morse’a | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 141 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 195 mm | |
długość całkowita L | 344 mm | |
Minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin | 25,5 mm | |
stożek Morse'a MK o wielkości | 4 | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,32 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 116620 36 | |
EAN / GTIN | 4062406097448 | |
Numer producenta | 116620 36 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Rozwiertak HSS N, bez powłoki, ⌀ DC h8: 36mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 740,07 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
590,76 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 072,72 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość całkowita L | 344 mm | 344 mm | 344 mm |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie |
⌀ nom. DC | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Materiał ostrza | HSS | HSS | HSS |
kąt wierzchołkowy | 120 stopni | 118 stopni | 118 stopni |
typ | N | N | N |
Długość rowków wiórowych Lc | 195 mm | 195 mm | 195 mm |