{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 32 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 343 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 120 stopni | |
chwyt | stożek Morse’a | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 137 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 185 mm | |
długość całkowita L | 334 mm | |
Minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin | 22 mm | |
stożek Morse'a MK o wielkości | 4 | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,29 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 116620 32 | |
EAN / GTIN | 4062406097370 | |
Numer producenta | 116620 32 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Rozwiertak HSS N 32 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 073,71 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
461,30 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
785,40 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 545,94 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 342,14 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
pierścień barwny | bez | bez | bez | bez | bez |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie | nie | nie |
kąt wierzchołkowy | 120 | 118 | 118 | 135 | 118 |
typ | N | N | N | INOX | N |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,29 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 137 | 137 | 137 | 137 | 200 |