{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 21,5 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 343 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 120 stopni | |
chwyt | stożek Morse’a | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 117,8 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 150 mm | |
długość całkowita L | 248 mm | |
Minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin | 15,3 mm | |
stożek Morse'a MK o wielkości | 2 | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,22 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 116620 21,5 | |
EAN / GTIN | 4062406097172 | |
Numer producenta | 116620 21,5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Rozwiertak HSS N 21,5 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
720,78 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
189,89 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
346,97 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
770,49 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 3 | 2 | 2 | 2 |
długość całkowita L | 248 | 248 | 248 | 248 |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie | nie |
⌀ nom. DC | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
norma | DIN 343 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,22 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte |