{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 21 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 343 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 120 stopni | |
chwyt | stożek Morse’a | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 113,5 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 145 mm | |
długość całkowita L | 243 mm | |
Minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin | 14,6 mm | |
stożek Morse'a MK o wielkości | 2 | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,21 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 116620 21 | |
EAN / GTIN | 4045197033819 | |
Numer producenta | 116620 21 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Rozwiertak HSS N 21 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
678,55 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie
186,90 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
26 sztuk w magazynie
301,24 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
584,10 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
763,05 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
461,30 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
powłoka | bez powłoki | bez powłoki | bez powłoki | bez powłoki | bez powłoki | bez powłoki |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
⌀ nom. DC | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
norma | DIN 343 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 | Norma zakładowa | DIN 341 |
typ | N | N | N | INOX | H | N |
Długość rowków wiórowych Lc | 145 | 145 | 145 | 145 | 87 | 184 |