{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 28,7 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 343 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 120 stopni | |
chwyt | stożek Morse’a | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 132 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 175 mm | |
długość całkowita L | 296 mm | |
Minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin | 20 mm | |
stożek Morse'a MK o wielkości | 3 | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,27 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 116620 28,7 | |
EAN / GTIN | 4062406097356 | |
Numer producenta | 116620 28,7 |