Rozwiertak HSS N 9,8 mm

Nr art.: 116620 9,8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h8 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HSS
  • norma: DIN 343
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h8
  • kąt wierzchołkowy: 120

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ nom. DC 9,8 mm
powłoka bez powłoki
Materiał ostrza HSS
norma DIN 343
typ N
Tolerancja ⌀ nominalnej h8
kąt wierzchołkowy 120 stopni
chwyt stożek Morse’a
Liczba ostrzy Z 3
chłodzenie wewnętrzne nie
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 72,3 mm
Długość rowków wiórowych Lc 87 mm
długość całkowita L 168 mm
Minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin 7 mm
stożek Morse'a MK o wielkości 1
posuw f w stali < 750 N/mm2 0,12 mm/obr.
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Wiertła kręte

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 116620 9,8
EAN / GTIN 4045197033581
Numer producenta 116620 9,8

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
45
Stal < 500 N/mm²
P
40
Stal < 750 N/mm²
P
30
Stal < 900 N/mm²
P
25
Stal < 1100 N/mm²
P
10
Stal < 1400 N/mm²
P
8
Stal INOX < 900 N/mm²
M
12
żeliwo szare (sferoidalne)
K
25
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Gruby rdzeń. Stabilne wiertło kręte lepiej prowadzące się w otworze.

Zaleta:

Szczególnie nadaje się do rozwiercaniaotworów, które nie leżą w jednej osi.

Zalecenie:

Maksymalna głębokość wiercenia:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Wskazówka:

Proszę przestrzegać:
koniecznie osiągnąć odpowiednią średnicę otworu wstępnego (patrz tabela).
Pasujące tulejki redukcyjne do narzędzi z chwytem stożkowym MK nr 343000343530.