{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 28 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 341 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 118 stopni | |
Kąt linii śrubowej | 16-30 stopni | |
chwyt | stożek Morse’a | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 180 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 222 mm | |
długość całkowita L | 343 mm | |
stożek Morse'a MK o wielkości | 3 | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,25 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 116700 28 | |
EAN / GTIN | 4045197034496 | |
Numer producenta | 116700 28 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Wiertła kręte długie z HSS N 28 mm
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
886,27 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
306,11 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
570,28 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
1 293,57 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
881,33 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
norma | DIN 341 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 343 |
chwyt | stożek Morse’a | stożek Morse’a | stożek Morse’a | stożek Morse’a | stożek Morse’a |
Długość rowków wiórowych Lc | 222 | 170 | 170 | 170 | 170 |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,26 |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 180 | 128 | 128 | 128 | 128 |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte |