{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 24 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 341 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 118 stopni | |
Kąt linii śrubowej | 16-30 stopni | |
chwyt | stożek Morse’a | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 170 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 206 mm | |
długość całkowita L | 327 mm | |
stożek Morse'a MK o wielkości | 3 | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,2 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 116700 24 | |
EAN / GTIN | 4045197034458 | |
Numer producenta | 116700 24 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Wiertła kręte długie z HSS N, bez powłoki, ⌀ DC h8: 24mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
637,84 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
234,06 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
407,24 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
875,83 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
694,29 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | bez powłoki | bez powłoki | bez powłoki | bez powłoki | bez powłoki |
pierścień barwny | bez | bez | bez | bez | bez |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie | nie | nie |
⌀ nom. DC | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Długość rowków wiórowych Lc | 206 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte |