{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 15,5 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 341 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 118 stopni | |
Kąt linii śrubowej | 16-30 stopni | |
chwyt | stożek Morse’a | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 129,8 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 153 mm | |
długość całkowita L | 251 mm | |
stożek Morse'a MK o wielkości | 2 | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,16 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 116700 15,5 | |
EAN / GTIN | 4045197034298 | |
Numer producenta | 116700 15,5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Wiertła kręte długie z HSS N, bez powłoki, ⌀ DC h8: 15,5mm
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
269,86 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
91,77 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 |
długość całkowita L | 251 mm | 115 mm |
⌀ nom. DC | 15,5 mm | 15,5 mm |
norma | DIN 341 | DIN 1897 |
chwyt | stożek Morse’a | chwyt walcowy |
Długość rowków wiórowych Lc | 153 mm | 58 mm |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte | Wiertła kręte |