{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 30 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 341 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 118 stopni | |
Kąt linii śrubowej | 16-30 stopni | |
chwyt | stożek Morse’a | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 185 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 230 mm | |
długość całkowita L | 351 mm | |
stożek Morse'a MK o wielkości | 3 | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,25 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 116700 30 | |
EAN / GTIN | 4045197034519 | |
Numer producenta | 116700 30 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wiertła kręte długie z HSS N, bez powłoki, ⌀ DC h8: 30mm
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
1 019,81 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
386,14 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
626,26 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 242,58 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 163,37 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 118,82 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | bez powłoki | bez powłoki | bez powłoki | bez powłoki | bez powłoki | bez powłoki |
długość całkowita L | 351 mm | 296 mm | 296 mm | 296 mm | 261 mm | 296 mm |
⌀ nom. DC | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
kąt wierzchołkowy | 118 stopni | 118 stopni | 118 stopni | 135 stopni | 130 stopni | 120 stopni |
typ | N | N | N | INOX | H | N |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 185 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 67 mm | 130 mm |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte |