Krętliki DSR M8X1,25

Nr art.: 086452 M8X1,25
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
28 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ gwintu Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nośność WLL SF 5:1 0,4 t
Nośność WLL SF 4:1 0,5 t
⌀ gwintu M8 × 1,25
długość gwintu L 15 mm
Rozmiar klucza imbusowego S 8 mm
wysokość łba śruby A 33 mm
wysokość przegrody środkowej B 30 mm
⌀ łba C 30 mm
odległość od przegrody środkowej do ucha D 38 mm
wielkość ucha E 27 mm
grubość ucha F 14 mm
szerokość krętlika G 53 mm
Rodzaj produktu Oczko zaczepowe obrotowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 086452 M8X1,25
EAN / GTIN 2050001944597
Numer producenta DSR M 8 UP

Opis

Wykonanie:

Kompaktowy, wytrzymały krętlik do wkręcania. Obracany o 360°  i przechylany od 180° .

Wskazówka:

SF 5:1 = współczynnik bezpieczeństwa 5.
SF 4:1 = współczynnik bezpieczeństwa 4.