Krętliki DSR M18X2,5

Nr art.: 086452 M18X2,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ gwintu Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nośność WLL SF 5:1 2,3 t
Nośność WLL SF 4:1 2,3 t
⌀ gwintu M18 × 2,5
długość gwintu L 27 mm
Rozmiar klucza imbusowego S 8 mm
wysokość łba śruby A 45 mm
wysokość przegrody środkowej B 40 mm
⌀ łba C 45 mm
odległość od przegrody środkowej do ucha D 53 mm
wielkość ucha E 38 mm
grubość ucha F 17 mm
szerokość krętlika G 76 mm
Rodzaj produktu Oczko zaczepowe obrotowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 086452 M18X2,5
EAN / GTIN 2050001949073
Numer producenta DSR M 18 UP

Opis

Wykonanie:

Kompaktowy, wytrzymały krętlik do wkręcania. Obracany o 360°  i przechylany od 180° .

Wskazówka:

SF 5:1 = współczynnik bezpieczeństwa 5.
SF 4:1 = współczynnik bezpieczeństwa 4.