{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nośność WLL SF 5:1 | 2,5 t | |
Nośność WLL SF 4:1 | 2,5 t | |
⌀ gwintu | M20 × 2,5 | |
długość gwintu L | 30 mm | |
Rozmiar klucza imbusowego S | 8 mm | |
wysokość łba śruby A | 45 mm | |
wysokość przegrody środkowej B | 40 mm | |
⌀ łba C | 45 mm | |
odległość od przegrody środkowej do ucha D | 53 mm | |
wielkość ucha E | 38 mm | |
grubość ucha F | 17 mm | |
szerokość krętlika G | 76 mm | |
Rodzaj produktu | Oczko zaczepowe obrotowe |
Numer artykułu | 086452 M20X2,5 | |
EAN / GTIN | 2050001944856 | |
Numer producenta | DSR M 20 2T5 UP |