Krętliki DSR, ⌀ gwintu: M22X2,5

Nr art.: 086452 M22X2,5
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 2-3 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ gwintu Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nośność WLL SF 5:1 3,5 t
Nośność WLL SF 4:1 4,5 t
⌀ gwintu M22 × 2,5
długość gwintu L 33 mm
Rozmiar klucza imbusowego S 14 mm
wysokość łba śruby A 62 mm
wysokość przegrody środkowej B 55 mm
⌀ łba C 60 mm
odległość od przegrody środkowej do ucha D 83 mm
wielkość ucha E 55 mm
grubość ucha F 25 mm
szerokość krętlika G 115 mm
Rodzaj produktu Oczko zaczepowe obrotowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 086452 M22X2,5
EAN / GTIN 2050001949080
Numer producenta DSR M 22 UP
Manufacturer LIFTEUROP S.A., Zone d'Activitès Salzbaach BP 100L, 9559 WILTZ, Luxembourg, www.lifteurop.com

Opis

Wykonanie:

Kompaktowy, wytrzymały krętlik do wkręcania. Obracany o 360°  i przechylany od 180° .

Wskazówka:

SF 5:1 = współczynnik bezpieczeństwa 5.
SF 4:1 = współczynnik bezpieczeństwa 4.