{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nośność WLL SF 5:1 | 1,05 t | |
Nośność WLL SF 4:1 | 1,3 t | |
⌀ gwintu | M12 × 1,75 | |
długość gwintu L | 21 mm | |
Rozmiar klucza imbusowego S | 8 mm | |
wysokość łba śruby A | 33 mm | |
wysokość przegrody środkowej B | 30 mm | |
⌀ łba C | 30 mm | |
odległość od przegrody środkowej do ucha D | 38 mm | |
wielkość ucha E | 27 mm | |
grubość ucha F | 14 mm | |
szerokość krętlika G | 53 mm | |
Rodzaj produktu | Oczko zaczepowe obrotowe |
Numer artykułu | 086452 M12X1,75 | |
EAN / GTIN | 2050001949127 | |
Numer producenta | DSR M 12 UP |