{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nośność WLL SF 5:1 | 5,7 t | |
Nośność WLL SF 4:1 | 6 t | |
⌀ gwintu | M27 × 3 | |
długość gwintu L | 40 mm | |
Rozmiar klucza imbusowego S | 14 mm | |
wysokość łba śruby A | 62 mm | |
wysokość przegrody środkowej B | 55 mm | |
⌀ łba C | 60 mm | |
odległość od przegrody środkowej do ucha D | 83 mm | |
wielkość ucha E | 55 mm | |
grubość ucha F | 25 mm | |
szerokość krętlika G | 115 mm | |
Rodzaj produktu | Oczko zaczepowe obrotowe |
Numer artykułu | 086452 M27X3 | |
EAN / GTIN | 2050001949097 | |
Numer producenta | DSR M 27 UP | |
Manufacturer | LIFTEUROP S.A., Zone d'Activitès Salzbaach BP 100L, 9559 WILTZ, Luxembourg, www.lifteurop.com |