{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nośność WLL SF 5:1 | 4,4 t | |
Nośność WLL SF 4:1 | 5,5 t | |
⌀ gwintu | M24 × 3 | |
długość gwintu L | 36 mm | |
Rozmiar klucza imbusowego S | 14 mm | |
wysokość łba śruby A | 62 mm | |
wysokość przegrody środkowej B | 55 mm | |
⌀ łba C | 60 mm | |
odległość od przegrody środkowej do ucha D | 83 mm | |
wielkość ucha E | 55 mm | |
grubość ucha F | 25 mm | |
szerokość krętlika G | 115 mm | |
Rodzaj produktu | Oczko zaczepowe obrotowe |
Numer artykułu | 086452 M24X3 | |
EAN / GTIN | 2050001944870 | |
Numer producenta | DSR M 24 UP |