Krętliki DSR M10X1,5

Nr art.: 086452 M10X1,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nośność WLL SF 5:1 0,7 t
Nośność WLL SF 4:1 0,9 t
⌀ gwintu M10 × 1,5
długość gwintu L 18 mm
Rozmiar klucza imbusowego S 8 mm
wysokość łba śruby A 33 mm
wysokość przegrody środkowej B 30 mm
⌀ łba C 30 mm
odległość od przegrody środkowej do ucha D 38 mm
wielkość ucha E 27 mm
grubość ucha F 14 mm
szerokość krętlika G 53 mm
Rodzaj produktu Oczko zaczepowe obrotowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 086452 M10X1,5
EAN / GTIN 2050001944801
Numer producenta DSR M 10 UP

Opis

Wykonanie:

Kompaktowy, wytrzymały krętlik do wkręcania. Obracany o 360°  i przechylany od 180° .

Wskazówka:

SF 5:1 = współczynnik bezpieczeństwa 5.
SF 4:1 = współczynnik bezpieczeństwa 4.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Dodaj do listy artykułów

    Wybierz rozmiar artykułu i ilość

    ⌀ gwintu Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka