Krętliki DSR, ⌀ gwintu: M16X2

Nr art.: 086452 M16X2
Rabat
473,27 PLN
Cena obowiązuje do 3 sty 2025
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ gwintu Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nośność WLL SF 5:1 2 t
Nośność WLL SF 4:1 2,3 t
⌀ gwintu M16 × 2
długość gwintu L 27 mm
Rozmiar klucza imbusowego S 8 mm
wysokość łba śruby A 45 mm
wysokość przegrody środkowej B 40 mm
⌀ łba C 45 mm
odległość od przegrody środkowej do ucha D 53 mm
wielkość ucha E 38 mm
grubość ucha F 17 mm
szerokość krętlika G 76 mm
Rodzaj produktu Oczko zaczepowe obrotowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 086452 M16X2
EAN / GTIN 2050001944832
Numer producenta DSR M 16 UP

Opis

Wykonanie:

Kompaktowy, wytrzymały krętlik do wkręcania. Obracany o 360°  i przechylany od 180° .

Wskazówka:

SF 5:1 = współczynnik bezpieczeństwa 5.
SF 4:1 = współczynnik bezpieczeństwa 4.