{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nośność WLL SF 5:1 | 0,15 t | |
Nośność WLL SF 4:1 | 0,2 t | |
⌀ gwintu | M6 × 1 | |
długość gwintu L | 15 mm | |
Rozmiar klucza imbusowego S | 8 mm | |
wysokość łba śruby A | 33 mm | |
wysokość przegrody środkowej B | 30 mm | |
⌀ łba C | 30 mm | |
odległość od przegrody środkowej do ucha D | 38 mm | |
wielkość ucha E | 27 mm | |
grubość ucha F | 14 mm | |
szerokość krętlika G | 53 mm | |
Rodzaj produktu | Oczko zaczepowe obrotowe |
Numer artykułu |
086452 M6X1
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
2050001944580
Kopiuj |
|
Numer producenta |
DSR M 6 UP
Kopiuj |
|
Manufacturer | LIFTEUROP S.A., Zone d'Activitès Salzbaach BP 100L, 9559 WILTZ, Luxembourg, www.lifteurop.com |