{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Toepassing borgveertangen | Buitenring gebogen | |
totale lengte | 135 mm | |
Voor buitenborgveer-⌀ | 10 mm - 25 mm | |
Punt-⌀ | 1,3 mm | |
Norm | overeenkomstig DIN 5254 | |
Bekvorm | 45° gebogen | |
Greep | bekleed met kunststof | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | gezwart | |
Punt verwisselbaar | nee | |
Producttype | Borgveertang |
Artikelnummer | 719845 A1 | |
EAN/GTIN | 4045197493248 | |
Nummer fabrikant | 719845 A1 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Borgveertang 45° gebogen A1
op aanvraag
Op voorraad
353 stuks direct leverbaar
€ 12,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
246 stuks direct leverbaar
€ 15,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.770 stuks direct leverbaar
€ 12,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
totale lengte | 135 | 140 | 135 |
Oppervlak | gezwart | zwart | gezwart |
Punt-⌀ | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | Speciaal staal | Chroom-vanadiumstaal |
Voor buitenborgveer-⌀ | 10 ;25 | 10 ;25 | 10 ;25 |
Punt verwisselbaar | nee | nee | nee |
Producttype | Borgveertang | Borgveertang | Borgveertang |