Borgveertang, Type: A1

Artikelnummer: 719905 A1
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
1.748 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Toepassing borgveertangen: Buitenring recht

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Toepassing borgveertangen Buitenring recht
totale lengte 135 mm
Voor buitenborgveer-⌀ 10 mm - 25 mm
Punt-⌀ 1,3 mm
Norm DIN 5254 A
Vorm A
Bekvorm recht
Greep bekleed met kunststof
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak gezwart
Punt verwisselbaar nee
Producttype Borgveertang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 719905 A1
EAN/GTIN 4045197493064
Nummer fabrikant 719905 A1

Omschrijving

Uitvoering:

Uit één stuk gesmeed. Tang gezwart. Grepen met kunststof bekleed.
Vorm A − rechte bekken.

Toepassing:

Voor het aanbrengen en verwijderen van borgveren.

Norm:

DIN 5254 A en B − voor buitenborgveren.