{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Toepassing borgveertangen | Buitenring gebogen | |
totale lengte | 320 mm | |
Voor buitenborgveer-⌀ | 85 mm - 140 mm | |
Punt-⌀ | 3,2 mm | |
Norm | DIN 5254 B | |
Vorm | B | |
Bekvorm | 90° gebogen | |
Greep | bekleed met kunststof | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | gezwart | |
Punt verwisselbaar | nee | |
Producttype | Borgveertang |
Artikelnummer | 719905 A41 | |
EAN/GTIN | 4045197493149 | |
Nummer fabrikant | 719905 A41 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Borgveertang, Type: A41
op aanvraag
Op voorraad
207 stuks direct leverbaar
€ 27,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
56 stuks direct leverbaar
€ 34,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bekvorm | 90° gebogen | 90° gebogen |
Vorm | B | B |
Greep | bekleed met kunststof | bekleed met kunststof |
Toepassing borgveertangen | Buitenring gebogen | Buitenring gebogen |
Voor buitenborgveer-⌀ | 85 mm - 140 mm | 85 mm - 140 mm |
Punt verwisselbaar | nee | nee |
Producttype | Borgveertang | Borgveertang |