{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Toepassing borgveertangen | Buitenring recht | |
totale lengte | 320 mm | |
Voor buitenborgveer-⌀ | 85 mm - 140 mm | |
Punt-⌀ | 3,2 mm | |
Norm | DIN 5254 A | |
Vorm | A | |
Bekvorm | recht | |
Greep | bekleed met kunststof | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | gezwart | |
Punt verwisselbaar | nee | |
Producttype | Borgveertang |
Artikelnummer | 719905 A4 | |
EAN/GTIN | 4045197493095 | |
Nummer fabrikant | 719905 A4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Borgveertang, Type: A4
op aanvraag
Op voorraad
317 stuks direct leverbaar
€ 24,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
109 stuks direct leverbaar
€ 25,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
51 stuks direct leverbaar
€ 31,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bekvorm | recht | 45° gebogen | recht |
Greep | bekleed met kunststof | bekleed met kunststof | bekleed met kunststof |
Oppervlak | gezwart | gezwart | zwart |
Punt-⌀ | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Speciaal staal |
Voor buitenborgveer-⌀ | 85 mm - 140 mm | 85 mm - 140 mm | 85 mm - 140 mm |
Punt verwisselbaar | nee | nee | nee |