{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Toepassing borgveertangen | Buitenring gebogen | |
totale lengte | 320 mm | |
Voor buitenborgveer-⌀ | 85 mm - 140 mm | |
Punt-⌀ | 3,2 mm | |
Norm | overeenkomstig DIN 5254 | |
Bekvorm | 45° gebogen | |
Greep | bekleed met kunststof | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | gezwart | |
Punt verwisselbaar | nee | |
Producttype | Borgveertang |
Artikelnummer | 719845 A4 | |
EAN/GTIN | 4045197493279 | |
Nummer fabrikant | 719845 A4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Borgveertang 45° gebogen A4
op aanvraag
Op voorraad
72 stuks direct leverbaar
€ 25,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
73 stuks direct leverbaar
€ 31,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
203 stuks direct leverbaar
€ 24,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bekvorm | 45° gebogen | recht | recht |
totale lengte | 320 | 320 | 320 |
Greep | bekleed met kunststof | bekleed met kunststof | bekleed met kunststof |
Oppervlak | gezwart | zwart | gezwart |
Toepassing borgveertangen | Buitenring gebogen | Buitenring recht | Buitenring recht |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | Speciaal staal | Chroom-vanadiumstaal |
Punt verwisselbaar | nee | nee | nee |