{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Toepassing borgveertangen | Binnenring gebogen | |
totale lengte | 320 mm | |
Voor binnenborgveer-⌀ | 85 mm - 140 mm | |
Punt-⌀ | 3,2 mm | |
Norm | overeenkomstig DIN 5256 | |
Bekvorm | 45° gebogen | |
Greep | bekleed met kunststof | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | gezwart | |
Punt verwisselbaar | nee | |
Producttype | Borgveertang |
Artikelnummer | 719845 J4 | |
EAN/GTIN | 4045197493224 | |
Nummer fabrikant | 719845 J4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Borgveertang 45° gebogen J4
op aanvraag
Op voorraad
101 stuks direct leverbaar
€ 23,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
€ 28,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
574 stuks direct leverbaar
€ 22,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Voor binnenborgveer-⌀ | 85 ;140 | 85 ;140 | 85 ;140 |
Greep | bekleed met kunststof | bekleed met kunststof | bekleed met kunststof |
Punt-⌀ | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Toepassing borgveertangen | Binnenring gebogen | Binnenring recht | Binnenring recht |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | Speciaal staal | Chroom-vanadiumstaal |
Punt verwisselbaar | nee | nee | nee |
Producttype | Borgveertang | Borgveertang | Borgveertang |