{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Toepassing borgveertangen | Binnenring gebogen | |
totale lengte | 180 mm | |
Voor binnenborgveer-⌀ | 19 mm - 60 mm | |
Punt-⌀ | 1,8 mm | |
Norm | overeenkomstig DIN 5256 | |
Bekvorm | 45° gebogen | |
Greep | bekleed met kunststof | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | gezwart | |
Punt verwisselbaar | nee | |
Producttype | Borgveertang |
Artikelnummer | 719845 J2 | |
EAN/GTIN | 4045197493200 | |
Nummer fabrikant | 719845 J2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Borgveertang 45° gebogen, Type: J2
op aanvraag
Op voorraad
485 stuks direct leverbaar
€ 12,35
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
413 stuks direct leverbaar
€ 14,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.846 stuks direct leverbaar
€ 12,15
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Voor binnenborgveer-⌀ | 19 mm - 60 mm | 19 mm - 60 mm | 19 mm - 60 mm |
totale lengte | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Greep | bekleed met kunststof | bekleed met kunststof | bekleed met kunststof |
Norm | overeenkomstig DIN 5256 | DIN 5256 C | DIN 5256 C |
Oppervlak | gezwart | zwart | gezwart |
Punt-⌀ | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | Speciaal staal | Chroom-vanadiumstaal |