{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Toepassing borgveertangen | Buitenring gebogen | |
totale lengte | 225 mm | |
Voor buitenborgveer-⌀ | 40 mm - 100 mm | |
Punt-⌀ | 2,3 mm | |
Norm | overeenkomstig DIN 5254 | |
Bekvorm | 45° gebogen | |
Greep | bekleed met kunststof | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | gezwart | |
Punt verwisselbaar | nee | |
Producttype | Borgveertang |
Artikelnummer | 719845 A3 | |
EAN/GTIN | 4045197493262 | |
Nummer fabrikant | 719845 A3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Borgveertang 45° gebogen A3
op aanvraag
Op voorraad
104 stuks direct leverbaar
€ 16,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
125 stuks direct leverbaar
€ 17,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.713 stuks direct leverbaar
€ 15,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bekvorm | 45° gebogen | recht | recht |
totale lengte | 225 | 225 | 225 |
Greep | bekleed met kunststof | bekleed met kunststof | bekleed met kunststof |
Oppervlak | gezwart | zwart | gezwart |
Toepassing borgveertangen | Buitenring gebogen | Buitenring recht | Buitenring recht |
Voor buitenborgveer-⌀ | 40 ;100 | 40 ;100 | 40 ;100 |
Punt verwisselbaar | nee | nee | nee |