{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Toepassing borgveertangen | Buitenring recht | |
totale lengte | 225 mm | |
Voor buitenborgveer-⌀ | 40 mm - 100 mm | |
Punt-⌀ | 2,3 mm | |
Norm | DIN 5254 A | |
Vorm | A | |
Bekvorm | recht | |
Greep | bekleed met kunststof | |
Materiaal | Speciaal staal | |
Materiaal punt | Speciaal staal | |
Oppervlak | zwart | |
met begrenzingsaanslag | nee | |
Scharnier met geïntegreerde openingsveer | ja | |
Handvat met vastzetmechanisme | nee | |
Punt verwisselbaar | nee | |
Producttype | Borgveertang |
Artikelnummer | 719870 A3 | |
EAN/GTIN | 4045197504128 | |
Nummer fabrikant | 719870 A3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Precisie-borgveertang A3
op aanvraag
Op voorraad
232 stuks direct leverbaar
€ 17,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
99 stuks direct leverbaar
€ 16,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.593 stuks direct leverbaar
€ 15,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bekvorm | recht | 45° gebogen | recht |
totale lengte | 225 mm | 225 mm | 225 mm |
Greep | bekleed met kunststof | bekleed met kunststof | bekleed met kunststof |
Punt-⌀ | 2,3 mm | 2,3 mm | 2,3 mm |
Toepassing borgveertangen | Buitenring recht | Buitenring gebogen | Buitenring recht |
Materiaal | Speciaal staal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal |
Producttype | Borgveertang | Borgveertang | Borgveertang |