Borgveertangenassortiment 8-delig 8

Artikelnummer: 685610 8
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal delen Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Gewicht 3,6 kg
Producttype Borgveertang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 685610 8
EAN/GTIN 2050001944559
Nummer fabrikant 685610 8

Omschrijving

Uitvoering:

Kunststof systeemkoffer L-BOXX® van slag- en stootvaste ABS-kunststof, spatwaterdicht. Het robuuste vastklikmechanisme maakt eenvoudig en snel koppelen of losmaken van de koffers mogelijk, evenals het transporteren van meerdere kunststof systeemkoffers in een combinatie van maximaal 40 kg. Deksel belastbaar tot 100 kg, beladingscapaciteit maximaal 25 kg.

Levering:

Precisie-borgveertangen voor binnenborgveren resp. boringen: Resp. 1 st. nr. 719770 maat J0; J1; J2; J3
Precisie-borgveertangen voor buitenborgveren resp. assen: Resp. 1 st. nr. 719870 maat A0; A1; A2; A3
Dekselinzet: 1 St. nr. 693352
Opgeborgen in: L-BOXX® nr. 693330 maat 102

Tip:

Geleverd met gesorteerd gereedschap. De bijpassede rolwagen voor het transport van maximaal 5 stuks van L-BOXX® gr. 102 is onder nr. 693370 gr. 5 leverbaar.