{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Toepassing borgveertangen | Buitenring recht | |
totale lengte | 180 mm | |
Voor buitenborgveer-⌀ | 19 mm - 60 mm | |
Punt-⌀ | 1,8 mm | |
Norm | DIN 5254 A | |
Vorm | A | |
Bekvorm | recht | |
Greep | bekleed met kunststof | |
Materiaal | Speciaal staal | |
Materiaal punt | Speciaal staal | |
Oppervlak | zwart | |
met begrenzingsaanslag | nee | |
Scharnier met geïntegreerde openingsveer | ja | |
Handvat met vastzetmechanisme | nee | |
Punt verwisselbaar | nee | |
Producttype | Borgveertang |
Artikelnummer | 719870 A2 | |
EAN/GTIN | 4045197504111 | |
Nummer fabrikant | 719870 A2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Precisie-borgveertang, Type: A2
op aanvraag
Op voorraad
450 stuks direct leverbaar
€ 16,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
509 stuks direct leverbaar
€ 13,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.798 stuks direct leverbaar
€ 13,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
totale lengte | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Oppervlak | zwart | gezwart | gezwart |
Punt-⌀ | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm |
Toepassing borgveertangen | Buitenring recht | Buitenring gebogen | Buitenring recht |
Materiaal | Speciaal staal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal |
Voor buitenborgveer-⌀ | 19 mm - 60 mm | 19 mm - 60 mm | 19 mm - 60 mm |
Punt verwisselbaar | nee | nee | nee |