{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Toepassing borgveertangen | Buitenring recht | |
totale lengte | 140 mm | |
Voor buitenborgveer-⌀ | 10 mm - 25 mm | |
Punt-⌀ | 1,3 mm | |
Norm | DIN 5254 A | |
Vorm | A | |
Bekvorm | recht | |
Greep | bekleed met kunststof | |
Materiaal | Speciaal staal | |
Materiaal punt | Speciaal staal | |
Oppervlak | zwart | |
met begrenzingsaanslag | nee | |
Scharnier met geïntegreerde openingsveer | ja | |
Handvat met vastzetmechanisme | nee | |
Punt verwisselbaar | nee | |
Producttype | Borgveertang |
Artikelnummer | 719870 A1 | |
EAN/GTIN | 4045197504104 | |
Nummer fabrikant | 719870 A1 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Precisie-borgveertang, Type: A1
op aanvraag
Op voorraad
234 stuks direct leverbaar
€ 15,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
252 stuks direct leverbaar
€ 12,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.086 stuks direct leverbaar
€ 12,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bekvorm | recht | 45° gebogen | recht |
Greep | bekleed met kunststof | bekleed met kunststof | bekleed met kunststof |
Oppervlak | zwart | gezwart | gezwart |
Punt-⌀ | 1,3 mm | 1,3 mm | 1,3 mm |
Toepassing borgveertangen | Buitenring recht | Buitenring gebogen | Buitenring recht |
Voor buitenborgveer-⌀ | 10 mm - 25 mm | 10 mm - 25 mm | 10 mm - 25 mm |
Punt verwisselbaar | nee | nee | nee |