{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Toepassing borgveertangen | Binnenring recht | |
totale lengte | 140 mm | |
Voor binnenborgveer-⌀ | 12 mm - 25 mm | |
Punt-⌀ | 1,25 mm | |
Norm | DIN 5256 C | |
Vorm | C | |
Bekvorm | recht | |
Greep | bekleed met kunststof | |
Materiaal | Speciaal staal | |
Materiaal punt | Speciaal staal | |
Oppervlak | zwart | |
Scharnier met geïntegreerde openingsveer | ja | |
Handvat met vastzetmechanisme | nee | |
Punt verwisselbaar | nee | |
Producttype | Borgveertang |
Artikelnummer | 719770 J1 | |
EAN/GTIN | 4045197504005 | |
Nummer fabrikant | 719770 J1 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Precisie-borgveertang, Type: J1
op aanvraag
Op voorraad
362 stuks direct leverbaar
€ 13,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.442 stuks direct leverbaar
€ 11,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
417 stuks direct leverbaar
€ 12,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
totale lengte | 140 mm | 135 mm | 135 mm |
Norm | DIN 5256 C | DIN 5256 C | overeenkomstig DIN 5256 |
Oppervlak | zwart | gezwart | gezwart |
Punt-⌀ | 1,25 mm | 1,3 mm | 1,3 mm |
Toepassing borgveertangen | Binnenring recht | Binnenring recht | Binnenring gebogen |
Punt verwisselbaar | nee | nee | nee |
Producttype | Borgveertang | Borgveertang | Borgveertang |