{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Toepassing borgveertangen | Binnenring gebogen | |
totale lengte | 135 mm | |
Voor binnenborgveer-⌀ | 12 mm - 25 mm | |
Punt-⌀ | 1,3 mm | |
Norm | overeenkomstig DIN 5256 | |
Bekvorm | 45° gebogen | |
Greep | bekleed met kunststof | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | gezwart | |
Punt verwisselbaar | nee | |
Producttype | Borgveertang |
Artikelnummer | 719845 J1 | |
EAN/GTIN | 4045197493194 | |
Nummer fabrikant | 719845 J1 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Borgveertang 45° gebogen J1
op aanvraag
Op voorraad
326 stuks direct leverbaar
€ 12,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
205 stuks direct leverbaar
€ 13,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.262 stuks direct leverbaar
€ 11,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
totale lengte | 135 | 140 | 135 |
Greep | bekleed met kunststof | bekleed met kunststof | bekleed met kunststof |
Norm | overeenkomstig DIN 5256 | DIN 5256 C | DIN 5256 C |
Oppervlak | gezwart | zwart | gezwart |
Punt-⌀ | 1,3 | 1,25 | 1,3 |
Punt verwisselbaar | nee | nee | nee |
Producttype | Borgveertang | Borgveertang | Borgveertang |