{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Toepassing borgveertangen | Buitenring gebogen | |
totale lengte | 135 mm | |
Voor buitenborgveer-⌀ | 3 mm - 10 mm | |
Punt-⌀ | 0,9 mm | |
Norm | overeenkomstig DIN 5254 | |
Bekvorm | 45° gebogen | |
Greep | bekleed met kunststof | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | gezwart | |
Punt verwisselbaar | nee | |
Producttype | Borgveertang |
Artikelnummer | 719845 A0 | |
EAN/GTIN | 4045197493231 | |
Nummer fabrikant | 719845 A0 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Borgveertang 45° gebogen, Type: A0
op aanvraag
Op voorraad
654 stuks direct leverbaar
€ 13,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
175 stuks direct leverbaar
€ 15,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.772 stuks direct leverbaar
€ 13,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bekvorm | 45° gebogen | recht | recht |
Norm | overeenkomstig DIN 5254 | DIN 5254 A | DIN 5254 A |
Punt-⌀ | 0,9 mm | 0,9 mm | 0,9 mm |
Toepassing borgveertangen | Buitenring gebogen | Buitenring recht | Buitenring recht |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | Speciaal staal | Chroom-vanadiumstaal |
Punt verwisselbaar | nee | nee | nee |
Producttype | Borgveertang | Borgveertang | Borgveertang |