{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Toepassing borgveertangen | Binnenring gebogen | |
totale lengte | 225 mm | |
Voor binnenborgveer-⌀ | 40 mm - 100 mm | |
Punt-⌀ | 2,3 mm | |
Norm | overeenkomstig DIN 5256 | |
Bekvorm | 45° gebogen | |
Greep | bekleed met kunststof | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | gezwart | |
Punt verwisselbaar | nee | |
Producttype | Borgveertang |
Artikelnummer | 719845 J3 | |
EAN/GTIN | 4045197493217 | |
Nummer fabrikant | 719845 J3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Borgveertang 45° gebogen J3
op aanvraag
Op voorraad
114 stuks direct leverbaar
€ 15,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
404 stuks direct leverbaar
€ 16,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.292 stuks direct leverbaar
€ 14,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
totale lengte | 225 | 225 | 225 |
Greep | bekleed met kunststof | bekleed met kunststof | bekleed met kunststof |
Norm | overeenkomstig DIN 5256 | DIN 5256 C | DIN 5256 C |
Oppervlak | gezwart | zwart | gezwart |
Toepassing borgveertangen | Binnenring gebogen | Binnenring recht | Binnenring recht |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | Speciaal staal | Chroom-vanadiumstaal |
Producttype | Borgveertang | Borgveertang | Borgveertang |