Precisie-borgveertang A01

Artikelnummer: 719870 A01
op aanvraag
Op voorraad
127 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Toepassing borgveertangen: Buitenring gebogen

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Toepassing borgveertangen Buitenring gebogen
totale lengte 130 mm
Voor buitenborgveer-⌀ 3 mm - 10 mm
Punt-⌀ 0,9 mm
Norm DIN 5254 B
Vorm B
Bekvorm 90° gebogen
Greep bekleed met kunststof
Materiaal Speciaal staal
Materiaal punt Speciaal staal
Oppervlak zwart
met begrenzingsaanslag nee
Scharnier met geïntegreerde openingsveer ja
Handvat met vastzetmechanisme nee
Punt verwisselbaar nee
Producttype Borgveertang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 719870 A01
EAN/GTIN 4045197504142
Nummer fabrikant 719870 A01

Omschrijving

Uitvoering:

Greep- en scharniergedeelte gesmeed. Punten van hoogwaardig staal, uiterst nauwkeurig bewerkt en in het tanglichaam geperst.
Tang zwart. Kop geslepen. Grepen met kunststof bekleed. Scharnier met geïntegreerde openingsveer.
Vorm B − gebogen bekken 90°.

Voordeel:

Ingezette punten zwaar belastbaar bij voortdurend gebruik, maximaal 10 keer hogere standtijd ten opzichte van aangedraaide punten.

Toepassing:

Voor het aanbrengen en verwijderen van borgveren.

Norm:

DIN 5254 A en B − voor buitenborgveren.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Precisie-borgveertang  A01

Precisie-borgveertang A01

op aanvraag
Op voorraad
127 stuks direct leverbaar
€ 16,25
op aanvraag
Op voorraad
364 stuks direct leverbaar
€ 14,15
Bekvorm 90° gebogen 90° gebogen
Vorm B B
Punt-⌀ 0,9 mm 0,9 mm
Toepassing borgveertangen Buitenring gebogen Buitenring gebogen
Materiaal Speciaal staal Chroom-vanadiumstaal
Punt verwisselbaar nee nee
Producttype Borgveertang Borgveertang

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen