Alternatief product:

Precisie-borgveertangenset 4-delig voor buitenborgveren, Aantal tangen: 4

Artikelnummer: 700142 4
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal tangen Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Toepassing borgveertangen: Buitenring recht

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal tangen 4
Toepassing borgveertangen Buitenring recht
Norm DIN 5254 A
Voor buitenborgveer-⌀ 3 – 10; 10 – 25; 19 – 60; 40 – 100 mm
Punt-⌀ 0,9; 1,25; 1,8; 2,25 mm
Totale lengte maximaal 140; 140; 185; 230 mm
Producttype Borgveertang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 700142 4
EAN/GTIN 4045197524867
Nummer fabrikant 700142 4
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Greep- en scharniergedeelte gesmeed, punten van hoogwaardig staal, uiterst nauwkeurig bewerkt; in het tanglichaam geperst. Tang zwart, kop geslepen, grepen met kunststof bekleed.
Scharnier met geïntegreerde openingsveer.

Voordeel:

Ingezette punten zwaar belastbaar bij voortdurend gebruik, maximaal 10 keer hogere standtijd ten opzichte van aangedraaide punten.

Norm:

DIN 5254 A − voor buitenborgveren.

Levering:

Telkens 1 borgveertang nr. 719870 maat A0; A1; A2; A3.